エアーベッド EA915DBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68136095 品番EA915DB-127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防災用品やレジャー用品として使用できる簡易エアーベッドです。簡単設置、コンパクト収納、いざという時すぐ使えます。肌触りがよい表面加工と、厚さ22cmのボリュームで固い床でも底付き感を感じずに眠れます。専用ポンプで女性でも簡単に膨らませることができます。(押しても引いても空気が入るダブルアクションタイプです)。キャンプ、急な来客、車内泊、災害時などに。

仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×T(mm):730×1910×220(350×370×120)●重量(kg):1.4●耐荷重(kg):90●材質:ベッド/PVC ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン●付属品:ポンプ アズワン品番65-9309-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする