HDMIエクステンダー[ワイヤレス] EA940PMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68136479 品番 EA940PM-162A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,640
販売価格(税別)
72,400

高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
伝送距離:最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。同一空間内使用台数:4台 200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外。HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。 ※使用環境により異なります。HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフ

仕様●コネクター形状:HDMIタイプA(19pin)オス×1●対応解像度:1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)●HDCP:HDCP1.3対応●使用周波数帯域:5.1〜5.25GHz●インターフェース:HDMIタイプA(19pin)オス×1●機器間制御:CEC非対応●対応音声フォーマット:PCM●映像遅延:100ms以内●環境条件:動作時/0〜40℃ 湿度10%〜80%以下(結露なきこと)保管時/-10〜60℃ 湿度5%〜90%以 アズワン品番65-9314-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする