HDMIエクステンダー[ワイヤレス] EA940PMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68136488 品番 EA940PM-161A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥140,800
販売価格(税別)
128,000

高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
伝送距離:最大30m(障害物なし)最大10m(壁・仕切りなど)※使用環境により異なります。HDCP:対応 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※使用環境によります。送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続す

仕様●コネクター形状:送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1 受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1●セット内容:送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書●対応表示解像度:TV/1080p、1080i、720p、576p、480p パソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768●サイズ:101×59×21mm●重量(g): アズワン品番65-9314-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする