エスコ
エスコの ジンク/耐熱塗料
エスコの 耐熱塗料
マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68136549
品番
EA942EH-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。
きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。
細字タイプ
土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に
うすめ液不要
つや有り。
仕様
●カラー:赤●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1〜1.5m2●危険物 第4類、第2石油類
危険等級
V
アズワン品番
65-9315-32
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性