軟質アルミ箔粘着テープ(厚手) EA944SEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68136777 品番EA944SE-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,574
販売価格(税別)
2,340

屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。
外壁のすき間シールに。

仕様●幅(mm):75●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット アズワン品番65-9316-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする