エスコ
エスコの フッ素樹脂テープ
粘着テープ 50mmx2m EA944SEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68136786
品番
EA944SE-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
配管の流体識別、系統表示に。
エクステリアの装飾・補修に。
耐候性にすぐれる。高さ制限などの目印に。
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):2●厚さ(mm):0.1●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.05mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:白●表面形状に反発せず、凹凸面にもよくなじむ●配管の中身を表す色表示、JIS Z9102に準拠
アズワン品番
65-9316-79