ベアリングナット EA949KBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号:AN22●サイズ:M110●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M110×2.0、D3/145、D4/133、Bn/19、S/12、T/5、D6/111●材質:SS400 注文コード68137294 品番EA949KB-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,695
販売価格(税別)
2,450
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号:AN22●サイズ:M110●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M110×2.0、D3/145、D4/133、Bn/19、S/12、T/5、D6/111●材質:SS400 アズワン品番65-9324-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする