ベアリングナット EA949KBシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号:AN27●サイズ:M135●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M135×2.0、D3/175、D4/160、Bn/22、S/14、T/6、D6/136●材質:SS400 注文コード68137310 品番EA949KB-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,270
販売価格(税別)
5,700
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号:AN27●サイズ:M135●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M135×2.0、D3/175、D4/160、Bn/22、S/14、T/6、D6/136●材質:SS400 アズワン品番65-9324-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする