エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号:AW27●サイズ:M135●サイズ(mm):D1/135、k/130、E/14、t/2、S/14、D4/160、D5/185、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
注文コード
68137337
品番
EA949KC-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号:AW27●サイズ:M135●サイズ(mm):D1/135、k/130、E/14、t/2、S/14、D4/160、D5/185、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番
65-9325-16
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方