エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号:AW32●サイズ:M160●サイズ(mm):D1/160、k/154、E/18、t/2.5、S/16、D4/182、D5/217、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
注文コード
68137346
品番
EA949KC-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,112
販売価格(税別)
¥
1,920
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号:AW32●サイズ:M160●サイズ(mm):D1/160、k/154、E/18、t/2.5、S/16、D4/182、D5/217、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
アズワン品番
65-9325-19
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方