エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
軸受用アダプタナット・座金セット EA949KGシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68137364
品番
EA949KG-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,097
販売価格(税別)
¥
8,270
バスケットに入れる
【EA966PC-126用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様
●〈セット内容〉:M130軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M130●ナットサイズ(mm):D3/165、D4/149、g/155、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●座金サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6
アズワン品番
65-9325-50
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方