エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号UCP形:215●軸径(mm):75●サイズ(mm):H/82.6、L/275、A/74、J/217、N/25、N1/31、H1/28、H2/163、H5/167、B/77.8、S/33.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
68137556
品番
EA966MA-215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,450
販売価格(税別)
¥
19,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号UCP形:215●軸径(mm):75●サイズ(mm):H/82.6、L/275、A/74、J/217、N/25、N1/31、H1/28、H2/163、H5/167、B/77.8、S/33.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M20●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9329-13
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方