エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68137574
品番
EA966MA-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,240
販売価格(税別)
¥
18,400
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UCP形:311●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/80、L/310、A/80、J/236、N/20、N1/38、H1/31、H2/154、H5/159、B/66、S/25●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9329-23
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方