エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号UCF形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):L/108、A/31、J/83、N/12、A1/14、A2/18、A0/40.2、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
68137644
品番
EA966MJ-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,751
販売価格(税別)
¥
3,410
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号UCF形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):L/108、A/31、J/83、N/12、A1/14、A2/18、A0/40.2、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-02
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方