角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号UCF形:212●軸径(mm):60●サイズ(mm):L/175、A/48、J/143、N/19、A1/20、A2/29、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形 注文コード68137687 品番EA966MJ-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,660
販売価格(税別)
10,600
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号UCF形:212●軸径(mm):60●サイズ(mm):L/175、A/48、J/143、N/19、A1/20、A2/29、A0/68.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする