エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MLシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号UCFC形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/135、A1/26、J/110、J1/77.8、N/14、A2/11、A3/8、A/34、H3/90、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M1●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
68137705
品番
EA966ML-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,082
販売価格(税別)
¥
4,620
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号UCFC形:207●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/135、A1/26、J/110、J1/77.8、N/14、A2/11、A3/8、A/34、H3/90、A0/44.4、B/42.9、S/17.5●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M1●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方