エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
印ろう付丸フランジ形ユニット EA966MMシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68137714
品番
EA966MM-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,570
販売価格(税別)
¥
48,700
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号MUCFC形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/120、A/36、J/120、J1/84.8、N/14、A0/51.2、A1/13.5、A2/11、A3/10、H3/100、B/49.2、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ
アズワン品番
65-9330-53
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方