エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号UCFL形:211●サイズ(mm):H/224、L/130、L1/134、A/43、J/184、N/19、A1/20、A2/25、A0/58.4、B/55.6、S/22.2●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
注文コード
68137739
品番
EA966MN-211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,932
販売価格(税別)
¥
8,120
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号UCFL形:211●サイズ(mm):H/224、L/130、L1/134、A/43、J/184、N/19、A1/20、A2/25、A0/58.4、B/55.6、S/22.2●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-64
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方