エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68137757
品番
EA966MR-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UCFK形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/116、H1/52、L/68、L1/56、A/27、J/45、J1/34、J2/27、N/10、A1/13、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9330-80
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方