ピロー形ユニット EA966MWシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68137766 品番EA966MW-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
仕様●呼び番号UP形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/19、L/71、A/16、J/56、N/7、H1/6、H2/38、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする