ピロー形ユニット EA966MXシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号MUP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー 注文コード68137775 品番EA966MX-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,677
販売価格(税別)
6,070
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号MUP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー アズワン品番65-9331-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする