エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号MUP形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/24、L/85、A/18、J/67、N/7、H1/7、H2/47、B1/20.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
注文コード
68137784
品番
EA966MX-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,897
販売価格(税別)
¥
6,270
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号MUP形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/24、L/85、A/18、J/67、N/7、H1/7、H2/47、B1/20.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー
アズワン品番
65-9331-24
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方