ピロー形ユニット EA966MXシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び番号MUP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/11、H2/70、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー 注文コード68137800 品番EA966MX-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,210
販売価格(税別)
11,100
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び番号MUP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/11、H2/70、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/ステンレス鋼●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバー アズワン品番65-9331-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする