エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ピロー形ユニット EA966MYシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び番号KP形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/24、L/85、A/18、J/67、N/7、H1/7、H2/47、B/17.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
注文コード
68137818
品番
EA966MY-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,761
販売価格(税別)
¥
2,510
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び番号KP形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/24、L/85、A/18、J/67、N/7、H1/7、H2/47、B/17.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番
65-9331-31
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方