エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ひしフランジ形ユニット EA966NFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68137827
品番
EA966NF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,536
販売価格(税別)
¥
7,760
バスケットに入れる
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。
食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様
●呼び番号MUSFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●円筒穴形●偏心輪付●ステンレスシルバーエコシリーズ
アズワン品番
65-9331-52
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方