エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR) EA968DCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68137897
品番
EA968DC-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●速度範囲:50Hz/90〜1400rpm、60Hz/90〜1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.080●許容トルク:1200rpm/0.105N・m(50Hz)0.080N・m(60Hz)90rpm/0.050N・m(50/60Hz)●出力:15W●レバーシブル/セパレートタイプ
アズワン品番
65-9332-51