エスコ
エスコの モーター(原動機)
エスコの 汎用モーター
スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR) EA968DDシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68137906
品番
EA968DD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
仕様
●速度範囲:50Hz/90〜1400rpm、60Hz/90〜1700rpm●電圧:単相AC200V●起動トルク(N・m):0.045●許容トルク:1200rpm/0.055N・m(50/60Hz)90rpm/0.035N・m(50/60Hz)●出力:6W●レバーシブル/セパレートタイプ
アズワン品番
65-9332-54