スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR) EA968DEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68137915 品番EA968DE-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,880
販売価格(税別)
50,800

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

仕様●速度範囲:50Hz/90〜1400rpm、60Hz/90〜1700rpm●電圧:単相AC100V●起動トルク(N・m):0.604●許容トルク:1200rpm/0.511N・m(50Hz)0.442N・m(60Hz)90rpm/0.361N・m(50/60Hz)●出力:60W●電磁ブレーキ付セパレートタイプ アズワン品番65-9332-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする