JIS配管識別テープ 50mmx2.0m EA983MLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68138378 品番EA983ML-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。
50ミクロン厚のアルミシートです。
酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。
配管表面温度約-30〜100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。

仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:緑●材質:アルミ●耐熱温度:約-30〜100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性 アズワン品番65-9338-80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68138378 EA983ML-15 88598571 AC-13S 配管識別テープ ユニット 配管識別テープ ユニット 1巻 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする