エスコ
エスコの ヘルメット
エスコの ヘルメット本体
ヘルメット(エアライト) EA998BBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68139078
品番
EA998BB-82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
透明ひさしで、クリア&ワイドな視界を確保。
帽体とひさしは強固な一体成形です。
フラットなひさしは仰角35°で、作業時の上方視界を確保し、安全性を高めます。
雨垂れを防ぐ、溝付きタイプです。
仕様
●頭サイズ:53〜63cm●カラー:本体/ホワイト ひさし/グレー●材質:PC●重量:410g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付
アズワン品番
65-9343-49
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68139078
EA998BB-82
66467986
EA998BB-52
ヘルメット EA998BBシリーズ
エスコ
1個
¥
5,620
税込
¥
6,182
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)