仕様●素材:天然木・桐材●サイズ:W30×D20×H20cm●板厚:12mm●耐荷重:5kg●コーナー内側に三角の補強材を入れています。●古材・天然木を使用した商品の為、商品に傷や打痕がある場合があります。●木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。●使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。●素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。●素材の特性上、表面にオイルが付着している場合がありますので衣料品などを陳列する際はご注意ください。
アズワン品番65-9345-56