ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68144265 品番 NO.5610 #2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱性に優れています。
突き刺しに対する強度に優れています。
UL規格認定品です。
File E56086
UL温度定格200℃
燃焼性試験 UL510 Flame retardant

用途
各種電子部品の耐熱絶縁。
金属のエッジ部分の保護。
基材ノーメックスペーパー 粘着剤シリコーン系 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.12 特性耐熱性、難燃性 粘着力12.26(対ステンレス)N/25mm 主な用途電気絶縁用 伸び(%)8 引張強度(N/25mm)105.4 粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス) 破壊電圧(kV)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする