曜日別特売
SF401AF-FM セキュアフィット保護めがね クリア ガスケット付 3M(スリーエム) 68147205

セキュアフィット保護めがね クリア ガスケット付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68147205品番SF401AF-FM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

3M独自の圧力分散技術。
ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。
ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。
厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。
UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。

用途研磨、切削、メンテナンス作業等に仕様ソフトな顔あたり。曇り止めレンズレンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVAトラスコ品番856-9154質量(g)25
注意
※顔の形状によってはフィットしないケースがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68147205
2018-04-08
用途: 防塵、花粉対策
運輸・通信業

ツルを折って片づけると、ツルの端がレンズの内側に当たり傷が付く(最初から傷が付いている)のでその辺を改善してほしい。とても軽く出来ているのは良いが、材料が薄くチャチな感じがする。顔との隙間はあちこちにできるため換気用(と思う)のスリットは無くても良いかもと思います。マスクと一緒に使用するとレンズが曇りやすい。(防曇なので白くならないが視界がぼやける、マスクの問題)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする