ヒンジプーラーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68147302 品番BHR-2260
参考基準価格(税別)¥11,720 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

先端の2種類(12度、16度角度)でボンネットやリアゲートを斜めに引き出し作業が可能です。

用途ボンネット・トランク等の引き出し作業 セット内容プーラー120、プーラー160 寸法A(mm)260 寸法D(Φmm)8 寸法E(mm)5 寸法B(mm)22 寸法C(mm)46 寸法F(プーラー120)12°、(プーラー160)16°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする