クリップ穴修正ツール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68147318 品番CRT-200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥24,150 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バンパーやサイドステップ、フロントグリル等を取り付けるクリップ穴を修正するツールです。

用途丸穴は8mm穴から、四角穴は6mm穴からの修正が行えます。 セット内容Φ8用修正バイス(CRT-008)、Φ10用修正バイス(CRT-010) 寸法B(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)6 寸法T(mm)(CRT-008)12、(CRT-010)12 寸法W(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする