SH-30 水道凍結防止帯 日本電熱 68148562

水道凍結防止帯

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68148562 品番SH-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

給湯管にも安心して使える、給水管、給湯管共用タイプ

ヒーター長さ(m)30 定格電圧(V)100 定格電力(W)350 作動温度(℃)(サーモスタット)ON/8、OFF/17 コード長さ(m)1.2
注意
※鋼管専用となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68148562 SH-30 75076269 RHE-30 水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型 山清電気 水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型 山清電気 1本 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68148517
2020-02-09
用途:
水抜き栓周りの凍結防止。
その他業種

ちょうどよい長さで、過不足なく施工できた。通常のものは長すぎて、もて余すので、このような長さのものが買えるのはありがたい。

対象商品:
08222042
2018-12-28
用途:
水道の凍結防止です。
ピンピート 様 (サービス業)

まずまずの使用感です!これからも使います。ありがとうございました。

対象商品:
08222033
2018-11-12
用途:
機械の凍結防止
製造業

価格も安く使用しやすかったです。長さが選べるのでよかった。

対象商品:
68148517
2017-12-14
用途:
水道のバルブ部分の凍結防止
農・林・水産業

電熱部分の長さが1mの製品は、ホームセンターでも取扱しているが50cmは無くmonotaroで探し、購入。
寒波来襲までに取り付けられ満足している。

対象商品:
08222067
2017-03-24
用途:
給湯器用の配管凍結防止
佐倉給湯サービス 様

配管が長いので、6Mを使いました。
保温材よりも確実です。

対象商品:
08222033
2017-02-28
用途:
外のトイレでの水道管凍結防止用として使用
運輸・通信業

初めての注文でしたが、安くても問題なく使用できました。

対象商品:
08222067
2015-09-22
用途:
温水管
建設業・工事業

巻き付けるテ−プをも少し長くしてほしい。
実際の使用長さを表示してほしい

対象商品:
08222076
2014-10-30
用途:
給湯管の凍結防止

海抜が800mの所に住んでいます。冬は寒いです。給湯器からキッチンまで配管が長いので凍結防止に購入しました。価格が手ごろなので、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする