※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
MRQ - ロータリシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(B) 170°to 190°
サイズ
32mm
ストローク(mm)
125
注文コード
68149148
品番
MRQBS32-125CBX-J79L-X10
参考基準価格(税別)
¥83,380
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ・ストローク
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:(-X10) ロングストローク(101〜200mm)
ストローク(mm)
125
サイズ
32mm
エアクッション
(C) 直進部エアクッション付
揺動角度
(B) 170°to 190°
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)