キラックス
キラックスの OPPテープ
コンパクトOPPテープ(交換用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2巻)
注文コード
68149366
品番
OPP4850MINI-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.045
基材
ポリプロピレン
粘着剤
アクリル系
主な用途
梱包用
紙管径(inch)
1
入数
2(巻)