用途試験用、検査用電源の精密調整
回転速度の精密調整
工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整
ランプ点燈電源としての精密調整
定格入力電圧(V)200定格出力電圧(V)200質量(kg)3.6出力電流(A)2.5出力容量(kVA)0.5周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×135×138相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観据置型 ケース入り歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC1000V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40出力電圧可変範囲(V)0~240絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上