Pro-Auto
Pro-Autoの エンジン関連
Pro-Autoの オイルフィルター関連工具
Pro-Autoの カップ型オイルフィルターレンチ
9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68151238
品番
OFW-314M
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
材質
アルミニウム
質量(g)
170
適合車種
アテンザ、MPV、プレマシー
適合フィルター
74.2mm