椿本チエイン
スーパHチェーン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
68151423
品番
RS100-SUPH-1-RP-L
参考基準価格(税別)
¥553
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅W(mm)
19.05
ユニットリンク数
-
タイプ
リンク単位
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
4.88
ローラ径(Φmm)
19.05
チェーンNo.
RS100
プレート厚(mm)
4.8
最小引張強度(kN)
127
平均引張強度(kN)
145
チェーン形式
スーパHチェーン
ピン長L1(mm)
21.8
ピン長L2(mm)
24.5
ピン径D(mm)
9.54
プレート幅H(mm)
30.1
最大許容張力(kN)
39.2
プレート幅h(mm)
26
ジョイントリンクタイプ
F形
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)