画像準備中

ロータリーロックエレメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68151703 品番 RLE3260-B
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,697
販売価格(税別)
1,543
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)10 最大トルク(N・m)80 外径(Φmm)32 色(本体)つや消しブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする