※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
サイズ30
仕様オーダーメイド仕様:(X) オーダーメイド仕様、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
接続ポート位置(2) 標準型、180°
注文コード68151783
品番MSQA30H2X-A93-X232
参考基準価格(税別)¥90,370
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
この商品はサイズ・仕様・接続ポート位置など331種類から選べます
他の種類を見る