曜日別特売

ロータリーロックエレメント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)15
外径(Φmm)32
内容量1個注文コード68151947品番RLE3260-CF
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
15
最大トルク(N・m)
80
外径(Φmm)
32
色(本体)
つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする