イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 産業用ロボット
イマオコーポレーションの 電動アクチュエータ
イマオコーポレーションの ロッドタイプ
アクチュエータユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
100
注文コード
68153453
品番
MAU5040DS-100Y
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥31,363
販売価格(税別)
¥
28,512
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・S
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
1500
シャフト
操作シャフト無
寸法S(mm)
100
回転方向
右回転用
寸法LB(mm)
201