安全カラーブーツ SB-03シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード68155196 品番SB-03-30.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300

鋼鉄製先芯入りです。
釘などの踏抜きを防止する為の防止板入りです。
裏地は吸汗速乾性に優れた生地を使用しています。
反射テープ付き

ブラック サイズ(cm)30 材質(アッパー)ゴム 機能踏抜き防止板入 材質(底部)ゴム 材質(先芯)鋼鉄 アズワン品番65-9396-66 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする