MY-V470332/N AHTN 40形直付形150幅逆富士タイプリニューアルサイズ 三菱電機 68155718

40形直付形150幅逆富士タイプリニューアルサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード68155718品番MY-V470332/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000

従来器具と同じ全長でリニューアルに適しています。ライトユニットには三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。

定格電圧(V)AC100~242セット内容(器具本体)EL-LHV41501、(ライトユニット)EL-LU47033N AHTN消費電力(W)43定格固定出力・段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)6900LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当ビーム角度(°)A:118、B:109グリーン購入法適合演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68155718MY-V470332/N AHTN18807839MY-V470432/NAHTNMY-V470332/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 三菱電機 18807839LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする