三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形直付形トラフタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68156104
品番
MY-L425330/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHL40700、(ライトユニット)EL-LU42533N AHTN
消費電力(W)
16.7
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2500
明るさ(Lm)
2500
明るさ
FHF32形×1灯器具 定格出力相当
ビーム角度(°)
A:117° B:109°
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85