GVS
GVSの バイオ・食品(菌)関連用品
GVSの 培養用品
GVSの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
滅菌マイクロ遠心チューブ CELCUCG4610Xシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15セット×200本)
注文コード
68156438
品番
CELCUCG4610X1908S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高品質の透明PP素材を採用
新セーフティキャップで確実にロックしつつ、片手で簡単に開閉できます
注射針で穴あけ可能。エアロゾルの発生を防ぎます。
正確な成型目盛
仕様
●材質:PP●サイズ:5mL●底形状:コニカル●:耐遠心強度:20000G●使用温度(℃):-86〜121●入数:1箱(200個/パック、15パック/箱)
アズワン品番
65-9406-54