GVS
GVSの バイオ・食品(菌)関連用品
GVSの 培養用品
GVSの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
滅菌マイクロ遠心チューブ CELCUCG4610Xシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10セット×500本)
注文コード
68156456
品番
CELCUCG4610X1910S
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高品質の透明PP素材を採用
新セーフティキャップで確実にロックしつつ、片手で簡単に開閉できます
注射針で穴あけ可能。エアロゾルの発生を防ぎます。
正確な成型目盛
仕様
●材質:PP●サイズ:1.5mL●底形状:コニカル●:耐遠心強度:15000G●使用温度(℃):-86〜121●入数:1箱(500個/パック、10パック/箱)
アズワン品番
65-9406-55